›

Cavo elettrico H03VV-F 4G0,75 4 conduttori flessibile compatto uso domestico industriale

Cod. Rexel 0H03VVF4G075NEM
Cod. Produttore C0310601102
Cod. EAN 8032877007259

Informazioni principali

  • Serie: H03VV-F
  • Tensione nominale: 300/300 V
  • Sezione conduttori: 4G 0,75 mm²
  • Isolante: PVC qualità TI2
  • Guaina: PVC qualità TM2
  • Temperatura max esercizio: 60°C
  • Resistenza elettrica max: 26 Ω/km
  • Portata corrente: 6 A a 30°C

Descrizione del prodotto

Il cavo H03VV-F 4G0,75 NE M è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche di vario tipo. Realizzato con materiali resistenti e duraturi, questo cavo offre un'ottima flessibilità e una buona protezione contro l'usura. La sua struttura a quattro conduttori con una sezione di 0,75 mm² garantisce una trasmissione di corrente efficiente e sicura, rendendolo ideale per l'uso in ambienti domestici e industriali. La versatilità di questo cavo lo rende adatto per impieghi in cui è richiesta una connessione elettrica affidabile. Inoltre, il suo design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la resistenza alle sollecitazioni meccaniche assicura una lunga durata nel tempo. Adatto per diverse applicazioni, il cavo H03VV-F 4G0,75 NE M rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità. Descrizione del produttore: Il cavo H03VV-F 4G0,75 NE M è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche di vario tipo. Realizzato con materiali resistenti e duraturi, questo cavo offre un'ottima flessibilità e una buona protezione contro l'usura. La sua struttura a quattro conduttori con una sezione di 0,75 mm² garantisce una trasmissione di corrente efficiente e sicura, rendendolo ideale per l'uso in ambienti domestici e industriali. La versatilità di questo cavo lo rende adatto per impieghi in cui è richiesta una connessione elettrica affidabile. Inoltre, il suo design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la resistenza alle sollecitazioni meccaniche assicura una lunga durata nel tempo. Adatto per diverse applicazioni, il cavo H03VV-F 4G0,75 NE M rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

4

sezione del conduttore

0,75

Imballo

Matassa

colore

Nero

Terra

Terra

Tipo cavo

H03VVF

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

33

Tensione Isolamento Cavo

300/300 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

300/300 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo elettrico H03VV-F 4G0,75 4 conduttori flessibile compatto uso domestico industriale