›

Cavo elettrico H03VV-F 4G0,50 mm² 4 conduttori flessibile bianco per impianti domestici e commerciali

Cod. Rexel 0H03VVF4G050BIB
Cod. Produttore 20604050692
Cod. EAN 8032877401132

Informazioni principali

  • Serie: H03VV-F
  • Tensione nominale: 300/300 V
  • Sezione conduttori: 4 x 0,50 mm²
  • Materiale conduttore: Rame flessibile classe 5
  • Isolante: PVC qualità TI2
  • Guaina esterna: PVC qualità TM2
  • Temperatura max esercizio: 60°C
  • Portata corrente: 3 A a 30°C

Descrizione del prodotto

Il cavo H03VV-F 4G0,50 BI B è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari contesti. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia elettrica. La configurazione a quattro conduttori di 0,50 mm² garantisce una buona conduttività, rendendolo perfetto per impianti elettrici domestici e commerciali. Il design flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre il colore bianco del rivestimento offre un aspetto pulito e professionale. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza, assicurando una protezione adeguata contro sovratensioni e cortocircuiti. La sua versatilità lo rende una scelta eccellente per chi cerca un cavo affidabile e performante. Descrizione del produttore: Il cavo H03VV-F 4G0,50 BI B è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari contesti. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia elettrica. La configurazione a quattro conduttori di 0,50 mm² garantisce una buona conduttività, rendendolo perfetto per impianti elettrici domestici e commerciali. Il design flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre il colore bianco del rivestimento offre un aspetto pulito e professionale. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza, assicurando una protezione adeguata contro sovratensioni e cortocircuiti. La sua versatilità lo rende una scelta eccellente per chi cerca un cavo affidabile e performante.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

4

sezione del conduttore

0,5

Imballo

Bobina

colore

Bianco

Terra

Terra

Tipo cavo

H03VVF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BI

Descrizione Colore

Bianco

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

33

Tensione Isolamento Cavo

300/300 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Bianco

Cavo Isolamento 826

300/300 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo elettrico H03VV-F 4G0,50 mm² 4 conduttori flessibile bianco per impianti domestici e commerciali