›

Cavo elettrico H03VV-F 4G0,50 flessibile 4 conduttori per impianti illuminazione e alimentazione

Cod. Rexel 0H03VVF4G050NEB
Cod. Produttore 20604050111
Cod. EAN 8032877401125

Informazioni principali

  • Serie: H03VV-F
  • Tensione nominale: 300/300 V
  • Sezione conduttori: 4G0,50 mm²
  • Temperatura max esercizio: 60°C
  • Temperatura max corto circuito: 150°C
  • Materiale guaina: PVC qualità TM2
  • Raggio minimo curvatura: 6 x diametro
  • Portata corrente: 3 A a 30°C

Descrizione del prodotto

Il cavo H03VV-F 4G0,50 NE B è la scelta ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'installazione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta protezione e una resistenza eccellente. La sua struttura a quattro conduttori da 0,50 mm² garantisce una distribuzione efficiente della corrente, rendendolo adatto per una varietà di utilizzi, tra cui impianti di illuminazione e alimentazione di apparecchiature elettriche. Il design flessibile facilita l'installazione anche in spazi ristretti, mentre la protezione contro l'usura e l'umidità assicura una lunga durata nel tempo. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza, offrendo tranquillità durante l'uso. Disponibile in una finitura elegante, rappresenta una soluzione pratica e funzionale per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo H03VV-F 4G0,50 NE B è la scelta ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'installazione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta protezione e una resistenza eccellente. La sua struttura a quattro conduttori da 0,50 mm² garantisce una distribuzione efficiente della corrente, rendendolo adatto per una varietà di utilizzi, tra cui impianti di illuminazione e alimentazione di apparecchiature elettriche. Il design flessibile facilita l'installazione anche in spazi ristretti, mentre la protezione contro l'usura e l'umidità assicura una lunga durata nel tempo. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza, offrendo tranquillità durante l'uso. Disponibile in una finitura elegante, rappresenta una soluzione pratica e funzionale per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

4

sezione del conduttore

0,5

Imballo

Bobina

colore

Nero

Terra

Terra

Tipo cavo

H03VVF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

33

Tensione Isolamento Cavo

300/300 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

300/300 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo elettrico H03VV-F 4G0,50 flessibile 4 conduttori per impianti illuminazione e alimentazione