Prodotti /

Cod. Rexel
0FTG18M16G1,5B
Cod. Produttore
C0670503503
Descrizione del produttore: Il cavo FTG18OM16 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni a bassa tensione, con una tensione nominale di 0,6/1KV. Questo cavo è dotato di 16 conduttori di sezione 1,5 mm², realizzati con materiali resistenti e duraturi, garantendo prestazioni ottimali nel tempo. La sua costruzione è pensata per offrire una buona rigidità e flessibilità, rendendolo adatto per installazioni in ambienti diversi. Il cavo presenta una colorazione blu, che non solo è esteticamente gradevole, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Grazie alla sua compatibilità con diverse applicazioni elettriche, il cavo FTG18OM16 si rivela una scelta versatile per professionisti del settore elettrico e per chi cerca soluzioni affidabili e sicure per i propri impianti.

numero di conduttori

16

sezione del conduttore

1,5

Tipo cavo

FTG18M

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

N

Euroclasse

Non Disciplinato CPR

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Non Disciplinato CPR

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

Cavo elettrico FTG18OM16 16 conduttori 1,5 mm² 0,6/1KV blu per bassa tensione