Prodotti /

Cod. Rexel
0FS18-5G0,75M
Cod. Produttore
C0044102102

Informazioni di prodotto

Il cavo FS18OR18 garantisce efficienza e sicurezza in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile identificazione grazie al colore marrone
  • Installazione rapida e senza complicazioni
  • Flessibilità e robustezza per una posa agevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima conduzione elettrica con tensione nominale 300/500V
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Risparmio energetico grazie a materiali di alta qualità
Il cavo FS18OR18 è progettato per garantire un'ottima conduzione elettrica con una tensione nominale di 300/500V. Con una configurazione a 5 conduttori e una sezione di 0,75 mm², questo cavo è ideale per molteplici applicazioni elettriche. Il suo colore marrone non solo offre un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo è resistente e durevole, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. La flessibilità e la robustezza del cavo lo rendono perfetto per utilizzi sia in ambienti domestici che industriali, dove è richiesta una connessione elettrica sicura e stabile. Con il suo design funzionale, il cavo FS18OR18 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza in ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FS18OR18 è progettato per garantire un'ottima conduzione elettrica con una tensione nominale di 300/500V. Con una configurazione a 5 conduttori e una sezione di 0,75 mm², questo cavo è ideale per molteplici applicazioni elettriche. Il suo colore marrone non solo offre un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo è resistente e durevole, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. La flessibilità e la robustezza del cavo lo rendono perfetto per utilizzi sia in ambienti domestici che industriali, dove è richiesta una connessione elettrica sicura e stabile. Con il suo design funzionale, il cavo FS18OR18 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza in ogni progetto elettrico.

Tag

fs18or4g4

numero di conduttori

5

sezione del conduttore

0,75

Tipo cavo

FS18

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo elettrico FS18OR18 5 conduttori 0,75 mm² 300/500V colore marrone per installazioni domestiche e industriali