Prodotti /

Cod. Rexel
0FS18-27G1,5B
Cod. Produttore
011291027220599

Informazioni di prodotto

Il cavo FS18OR18 assicura prestazioni elevate e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di identificazione grazie alla colorazione marrone
  • Buona flessibilità per un'installazione rapida e agevole
  • Robusta costruzione che garantisce durabilità e resistenza meccanica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione elettrica sicura e stabile
  • Adatto a molteplici applicazioni domestiche e industriali
  • Materiali di alta qualità che assicurano un funzionamento durevole
Il cavo FS18OR18 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche, con una tensione nominale di 300/500V. Questo cavo presenta una sezione di 1,5 mm² e una colorazione marrone che lo rende facilmente identificabile. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una buona flessibilità, rendendolo ideale per installazioni in ambienti sia domestici che industriali. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e l'usura nel tempo. Grazie alla sua versatilità, il cavo FS18OR18 è adatto a diverse applicazioni, contribuendo a garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Descrizione del produttore: Il cavo FS18OR18 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche, con una tensione nominale di 300/500V. Questo cavo presenta una sezione di 1,5 mm² e una colorazione marrone che lo rende facilmente identificabile. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una buona flessibilità, rendendolo ideale per installazioni in ambienti sia domestici che industriali. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e l'usura nel tempo. Grazie alla sua versatilità, il cavo FS18OR18 è adatto a diverse applicazioni, contribuendo a garantire una connessione elettrica sicura e affidabile.

Tag

fs18or4g4

numero di conduttori

27

sezione del conduttore

1,5

Tipo cavo

FS18

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo elettrico FS18OR18 1,5 mm² 300/500V marrone flessibile per installazioni domestiche e industriali