Prodotti /

Cod. Rexel
0FS18-14G1,5B
Cod. Produttore
20290343

Informazioni di prodotto

Cavi progettati per garantire sicurezza e conformità normativa in impianti elettrici civili e industriali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile posa grazie alla flessibilità del cavo
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Limitata produzione e diffusione di fumo e fiamme in caso di incendio
  • Maggiore sicurezza degli impianti elettrici
  • Adatto a diverse applicazioni: residenziale, industria, fiere e quadri elettrici
Cavi adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Luoghi d’impiego: edilizia residenziale, industria ed artigianato, fiere, quadri elettrici. Descrizione del produttore: Cavi adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Luoghi d’impiego: edilizia residenziale, industria ed artigianato, fiere, quadri elettrici.

Tag

fs18or4g4

numero di conduttori

14

sezione del conduttore

1,5

Tipo cavo

FS18

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo elettrico flessibile 14G 1,5mm² 300/500V CPR per impianti civili e industriali