Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Evac e sicurezza FG/FT29 /

Cod. Rexel
ITSF210RZB500
Cod. Produttore
SF210RZB500
Cod. EAN
8029427027706

Informazioni di prodotto

  • Conduttore: 2x1,00 mm²
  • Guaina: LSZH Rosso
  • Lunghezza: 500 m
  • Resistenza fumi: Bassa emissione
  • Materiale: CCA-S
  • Serie: ITSF210RZB500
  • Certificazione: PH120
  • Applicazione: Installazioni elettriche
Cavo elettrico LSZH rosso con sezione 2x1.00 mm², ideale per installazioni che richiedono elevata sicurezza e resistenza al fuoco. Realizzato con conduttori in rame clad alluminio (CCA-S), garantisce un buon compromesso tra prestazioni e leggerezza. La guaina LSZH assicura bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, rendendo questo cavo adatto per ambienti sensibili e applicazioni industriali. Progettato per durabilità e affidabilità, è perfetto per impianti elettrici che necessitano di materiali conformi alle normative di sicurezza più rigorose. Descrizione del produttore: Cavo ITC a doppio conduttore da 1,00 mm² con guaina LSZH di colore rosso, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura è ideale per l'uso in ambienti che richiedono materiali a bassa emissione di fumi e gas tossici in caso di incendio, assicurando protezione e conformità alle normative di sicurezza. Questo cavo è adatto per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, offrendo prestazioni elevate e durata nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo elettrico doppio conduttore 1,00 mm² LSZH rosso bassa emissione fumi installazioni sicure