Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM230860
Cod. Produttore
230860
Cod. EAN
4015082308605

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 7 conduttori
  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Materiale: Rame lucido
  • Dimensioni AWG: 0
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Robustezza: Alta durata
  • Serie: Moeller series
Cavo elettrico RA-C1 con conduttori in rame lucido di alta qualità, progettato per garantire un’eccellente conducibilità e affidabilità. La configurazione 7x2,5 offre una combinazione ottimale di flessibilità e resistenza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni sicure e durature. La superficie lucida del conduttore assicura una migliore connessione e riduce la resistenza elettrica, migliorando l’efficienza complessiva del sistema. Questo cavo è adatto per installazioni che necessitano di materiali conduttori robusti e di precisione, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il cavo RA-C1-7X4HF è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato in rame lucido, questo cavo presenta una configurazione di 7 conduttori con una sezione di 2,5 mm. La qualità del materiale assicura una conduzione efficiente dell'elettricità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche di vario tipo. Con dimensioni AWG di 0, il cavo offre una robustezza e una durata superiori, perfette per soddisfare le esigenze di ogni progetto elettrico.

forma del conduttore

Tondo

materiale del conduttore

Rame

larghezza della linea circa

50 mm

altezza della linea circa

7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Geometria del cavo

Piatto

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

55 ... 55 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

50 ... 50 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Cavo elettrico 7 conduttori 2,5 mm² rame applicazioni industriali