Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Evac e sicurezza FG/FT29 /

Cod. Rexel
ITPH415RZB500
Cod. Produttore
PH415RZB500
Cod. EAN
8029427042563

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4x1,50 mm² CU
  • Guaina: Termoplastico LSZH M16 Rosso
  • Tensione nominale: 100/100 V
  • Resistenza conduttore: 12 Ohm/Km
  • Temperatura impiego: -20/+90 °C
  • Raggio minimo curvatura: 12x diametro
  • Classe CPR: Cca-s1b,d1,a1
  • Serie: B500

Documentazione tecnica

Cavo elettrico LSZH di colore rosso con conduttori in rame stagnato a sezione 1,5 mm², ideale per installazioni che richiedono elevata sicurezza e ridotta emissione di fumi in caso di incendio. Progettato per garantire affidabilità e resistenza, si presta a molteplici applicazioni nell'ambito degli impianti elettrici, offrendo prestazioni elevate e conformità alle normative di sicurezza. La confezione da 500 metri assicura continuità e praticità nell'installazione. Descrizione del produttore: Cavo ITC PH a 4 conduttori da 1,5 mm² con guaina LSZH di colore rosso, ideale per installazioni elettriche che richiedono materiali con basse emissioni di fumi e gas tossici in caso di incendio. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche, offre flessibilità e resistenza, adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni. La bobina da 500 metri consente una gestione efficiente del materiale durante la posa.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo elettrico 4x1,5 mm² LSZH rosso flessibile per installazioni interne ed esterne bobina 500 m