Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Evac e sicurezza FG/FT29 /

Cod. Rexel
ITSF315RZB500
Cod. Produttore
SF315RZB500
Cod. EAN
8029427032496

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 3x1,50 mm²
  • Guaina: Termoplastico LSZH
  • Colore: Rosso
  • Resistenza: 12 Ohm/Km
  • Tensione nominale: 100/100 V
  • Temperatura impiego: -20/+90 °C
  • Protezione incendio: 120 min PH120
  • Serie: SF

Documentazione tecnica

Cavo elettrico rosso a tre conduttori da 1,50 mm² con guaina LSZH, progettato per garantire elevata sicurezza in ambienti sensibili grazie alla bassa emissione di fumi e assenza di sostanze tossiche in caso di incendio. Realizzato con conduttori in rame rivestito di stagno (CCA-S), offre ottima conduttività e resistenza alla corrosione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione avanzata, questo cavo assicura prestazioni stabili e durature. Descrizione del produttore: Cavo ITC SF a tre conduttori da 1,50 mm², rivestito con guaina LSZH di colore rosso, ideale per installazioni elettriche che richiedono materiali a bassa emissione di fumi e gas tossici in caso di incendio. La sua struttura garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche, offrendo resistenza e durata nel tempo. Il cavo è fornito in bobina da 500 metri, adatto per impianti civili e industriali che necessitano di un prodotto conforme alle normative di sicurezza più rigide.

Produttore

Cavo elettrico 3x1,5 mm² LSZH rosso bassa emissione fumi bobina 500 m impianti civili industriali