Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Evac e sicurezza FG/FT29 /

Cod. Rexel
ITPH-27RZM100
Cod. Produttore
PH-27RZM100
Cod. EAN
8029427037736

Informazioni di prodotto

  • Conduttore: CU 2x0,75 mm²
  • Isolamento: Gomma silicone G29
  • Guaina: Termoplastico LSZH M16
  • Diametro guaina: 6,4 mm
  • Tensione nominale: 100/100 V
  • Temperatura impiego: -20 / +90 °C
  • Classe CPR: Cca-s1b,d1,a1
  • Serie: PH-27RZ

Documentazione tecnica

Cavo elettrico LSZH rosso da 100 metri con sezione 2x0,75 mm², progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con conduttori in rame stagnato ad alta qualità, offre ottime prestazioni di conduzione elettrica e resistenza meccanica. La guaina LSZH assicura bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, rendendo questo cavo ideale per ambienti dove la sicurezza è prioritaria. Adatto per applicazioni professionali e civili, combina flessibilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Cavo elettrico ITC PH con doppio conduttore da 0,75 mm², rivestito in materiale LSZH di colore rosso. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, il cavo offre elevate prestazioni di isolamento e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni che richiedono un materiale ignifugo a bassa emissione di fumi e gas tossici, assicurando protezione e durabilità nel tempo. La sua struttura compatta e flessibile facilita la posa in opera in vari contesti elettrici.

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo elettrico 2x0,75 mm² LSZH rosso flessibile ignifugo per installazioni sicure 100 m