Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
ampliamenti settoriali e tecnologici
non disponibile
numero max. di server
1
numero max. di client
numero max. di multiuser di progettazione
numero di lingue online/runtime
5
numero di lingue di progettazione/runtime
numero di lingue dell’interfaccia di progettazione
biblioteca di oggetti di blocco
sistema di segnalazione
integrato
funzione diagnostica+E3115 di processo
database SQL
min. frequenza di clock del processore, sistema di runtime
0.667 GHz
min. memoria principale, sistema di runtime
256 MByte
sistema operativo di runtime, Windows XP
sistema operativo di runtime, Windows 2000
min. frequenza di clock del processore, sistema di progettazione
min. memoria principale, sistema di progettazione
500 MByte
eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 9x
eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows NT
eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2000
eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows XP
eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2003 Server
eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows Vista
sistema operativo di runtime, Windows Vista
commutazione di lingua possibile
rappresentazione trend
adatto per sistema operativo Windows 7
eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 7
adatto per il sistema operativo Windows 8
eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 8
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te