Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGF4ASEMG6PST
Cod. Produttore
F4EMG657ST

Informazioni di prodotto

CAVO DROP 4FO G657A2 LSZHFR DCA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questi cavi drops sono destinati alle installazioni FTTx. La Guaina esterno senza alogeni e stabilizzati UV permette un utilizzo interno o esterno. L'agrafage e les passages delle porte en Angolo sono rendus possibili Grazie a una concezione Adattatoe e l'intégration di fibre a faibles raggi di curvatura (G657A2).

tipo di fibra

Singlemode 9/125

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

4

colore del rivestimento

Bianco

categoria

Altro

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Altro

numero di fibre per ogni filo

4

cavo senza metallo

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

4,1 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

41 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

420 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2