› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Cavo di collegamento USB/RJ45 - per collegamento tra PC e variatore

Cod. Rexel TETCSMCNAM3M002
Cod. Produttore TCSMCNAM3M002P
Cod. EAN 3606480078156

Informazioni principali

  • Tipo connettore: USB/RJ45
  • Lunghezza cavo: 2,5 metri
  • Collegamento: Tra PC e azionamento
  • Compatibilità: Altivar, Lexium, SoMove
  • Tipo prodotto: Standard cable
  • Accessorio: Accessori di connessione
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Tesys T

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo USB/RJ45 Schneider Electric consente la comunicazione tra PC e unità. È dotato di un connettore USB a un'estremità e di un connettore RJ45 all'altra estremità ed è lungo 2,5 metri. Questo set di cavi di comunicazione permette la comunicazione tra l'unità e il PC per la configurazione e l'estrazione dei dati. È compatibile con i prodotti Altivar 320, Altivar 12, Altivar 312 Solar, Lexium 32i, Lexium ILA, ILE, ILS, Acti 9 Smartlink, Lexium 28, SoMove e Altivar Machine ATV340.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

2

lunghezza

2,5 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

adatto per segnali digitali

Serie

Tesys T

Cavo di collegamento USB/RJ45 - per collegamento tra PC e variatore
€ 57,12 x 1 pz.
(pz.)