Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Armonizzati (H) /

Cod. Rexel
0H05VU1X1ROM
Cod. Produttore
H05VU1X1ROM

Informazioni di prodotto

Cavo unipolare rigido H05VU 1 rosso, ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da maneggiare e posare grazie alla rigidità del conduttore
  • Installazione rapida che riduce i tempi di lavoro
  • Compatibile con standard armonizzati per garantire affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento in polivinilcloruro per protezione e sicurezza
  • Adatto per impianti di energia e cablaggio con basse perdite
  • Contribuisce al risparmio energetico grazie alla qualità del materiale

Documentazione tecnica

CAVO CORDINA RIGIDA SEZ.1 ROSSACavo unipolare rigido, armonizzato, per energia e cablaggio, isolato in polivinilcloruro Descrizione del produttore: CAVO CORDINA RIGIDA SEZ.1 ROSSACavo unipolare rigido, armonizzato, per energia e cablaggio, isolato in polivinilcloruro

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1

Imballo

Matassa

colore

Rosso

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Non Disciplinato CPR

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

H005VU

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

RS

Descrizione Colore

Rosso

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

N

Euroclasse

Non Disciplinato CPR

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Cordina Rigida Sez.1 Rossa