Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPUZ6004WH-CEG
Cod. Produttore
PUZ6004WH-CEG
Cod. EAN
0074983489886

Informazioni di prodotto

Copper cable, enhanced category 6 U/UTP, lo

Documentazione tecnica

The TX6000™ Category 6 unshielded U/UTP LSZH Copper Cable is constructed of 23 AWG solid copper conductors insulated with polyethylene. The copper conductors are twisted in pairs, separated by a cross-divider and covered by a low smoke zero halogen (LSZH) jacket. The white cable is supplied 305m (1000 ft.) on a reel.

Produttore

CAVO COPPER , ENHANCED CATEGORY 6 U