Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPUW6C04WH-CE
Cod. Produttore
PUW6C04WH-CE
Cod. EAN
0613056314238

Informazioni di prodotto

Copper Cable, Category 6, 4-pair, 24 AWG, U

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: The TX6™ Cat 6 U/UTP LSZH copper cable is constructed of 24 AWG copper conductors with HDPE insulation. The copper conductors shall be twisted in pairs and separated by a cross divider. All four pairs shall be covered by a flame retardant HDPE (LSZH), White jacket. Packaged 1000 ft./305m in an easy payout carton.

Produttore

CAVO COPPER , CATEGORY 6, 4-PAIR, 2