Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPSW7004WH-HED
Cod. Produttore
PSW7004WH-HED
Cod. EAN
0613056365612

Informazioni di prodotto

Copper Cable, Cat 7, 4-Pair, 23 AWG, S/FTP,

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: The TX7000™ Category 7 copper cable is a shielded S/FTP copper cable. The copper conductors are twisted in pairs, covered by a foil shield within an overall braided shield and a HDPE flame-retardant jacket. The white, LSZH (IEC 60332-3, EuroClass B2ca-s1a,d1,a1) cable is supplied 500 meters (1,640 feet) to a reel.

Produttore

CAVO COPPER , CAT 7, 4-PAIR, 23 AWG