Prodotti /

Cod. Rexel
7P533130
Cod. Produttore
533130
Cod. EAN
4046548003116

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: PUR
  • Colore: Giallo RAL1003
  • Poli: 4
  • Connettore: Femmina angolare M8
  • Codifica: A
  • Lunghezza: 10 m
  • Adatto per: Catena portacavi
  • Serie: 7P533130

Documentazione tecnica

Cavo di collegamento angolare M8 con 4 fili liberi, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili in ambienti industriali. Realizzato con materiali senza alogeni, assicura maggiore sicurezza e rispetto delle normative antincendio. Il cavo presenta un rivestimento resistente e flessibile, ideale per installazioni che richiedono durata e facilità di gestione. La configurazione con connettore angolare M8 facilita l’integrazione in spazi ridotti, offrendo versatilità e praticità nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

10 m

grado di protezione (IP)

IP67

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

Cavo connettore angolare M8 4 poli 10m per automazione industriale