Prodotti /

Cod. Rexel
7P380201
Cod. Produttore
380201
Cod. EAN
4046548054675

Informazioni di prodotto

Cavo di collegamento industriale progettato per garantire efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie ai connettori M8 e M12 codificati
  • Risparmio di tempo con lunghezza standard di 5 metri
  • Materiali resistenti per lunga durata e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione affidabile dei segnali elettrici
  • Colore giallo per facile identificazione
  • Adatto per catene portacavi, ottimizzando l’efficienza energetica

Documentazione tecnica

Cavo di collegamento industriale di alta qualità con connettori M8 a 4 poli femmina e M12 a 4 poli maschio, ideale per applicazioni elettriche e di automazione. La lunghezza di 5 metri garantisce flessibilità e facilità di installazione in diversi contesti operativi. Il cavo è progettato per assicurare una trasmissione affidabile dei segnali elettrici, con materiali resistenti che ne aumentano la durata e la sicurezza nell’uso quotidiano. La sua struttura compatta e il colore giallo facilitano l’identificazione e la gestione all’interno degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4 poli, connettore femmina assiale M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzaca vo: 5m

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

5 m

grado di protezione (IP)

IP67

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

Cavo connessione PUR giallo 5m 4 poli M8 femmina M12 maschio codificato A per catena portacavi