Prodotti /

Cod. Rexel
7P540346
Cod. Produttore
540346
Cod. EAN
4046548073843

Informazioni di prodotto

Cavo di collegamento industriale progettato per garantire efficienza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie ai connettori M12 codificati.
  • Struttura robusta e flessibile per adattarsi a diverse applicazioni.
  • Riduzione dei tempi di cablaggio con connettori preassemblati.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico dovuto a trasmissioni stabili e senza interferenze.
  • Alta visibilità del cavo per una manutenzione semplice e sicura.
  • Affidabilità garantita in ambienti industriali e di automazione.

Documentazione tecnica

Cavo di collegamento industriale con connettori M12 a 8 poli, progettato per garantire connessioni affidabili in ambienti elettrici e di automazione. Il cavo presenta una struttura robusta e flessibile con rivestimento giallo ad alta visibilità, ideale per applicazioni di sensori e attuatori. Questo cavo assicura trasmissioni stabili e protezione contro interferenze elettromagnetiche, facilitando l’integrazione nei sistemi elettrici professionali. Descrizione del produttore: Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8 poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzac avo: 1m

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

1 m

grado di protezione (IP)

IP67

colore della guaina del cavo

Giallo

corrente nominale In

2 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

Cavo connessione PUR giallo 1m 8 poli M12 femmina-maschio per catena portacavi