Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
7P380203
Cod. Produttore
380203
Cod. EAN
4046548054699

Informazioni di prodotto

PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m

Documentazione tecnica

Cavo di collegamento industriale di alta qualità con connettori M8 a 4 poli femmina e M12 a 4 poli maschio, progettato per garantire affidabilità e performance nelle applicazioni elettriche. La lunghezza di 30 metri offre ampia flessibilità per installazioni in ambienti complessi, mentre il rivestimento robusto assicura resistenza all’usura e alle sollecitazioni meccaniche. Ideale per il collegamento di sensori, attuatori e dispositivi di automazione, questo cavo assicura una trasmissione stabile dei segnali elettrici in ambito industriale. Descrizione del produttore: Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4 poli, connettore femmina assiale M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzaca vo: 30m

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

30 m

grado di protezione (IP)

IP67

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

Cavo connessione PUR 4 poli M8 femmina M12 maschio 30m catena portacavi giallo