Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI354000
Cod. Produttore
354000
Cod. EAN
8005543479186

Informazioni di prodotto

Cavo connessione moduli pulsanti Sfera New

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cavo per il collegamento di più moduli pulsanti SFERA - lunghezza 470 mm

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-55 °C 105 °C

tensione nominale U0

300 V

sezione nominale del conduttore

0.32 mm²

altezza della linea circa

620 mm

larghezza della linea circa

7.6 mm

tensione nominale U

50 V

numero di fili

6

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

colore del rivestimento

grigio

resistente alla fiamma

no

Produttore

Cavo connessione moduli pulsanti Sfera 6 fili 470 mm installazioni elettriche

€ 31,47 x 1 pz.
(pz.)