Prodotti /

Cod. Rexel
7P380710
Cod. Produttore
380710
Cod. EAN
4046548073126

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cavo connessione
  • Materiale: PUR
  • Colore: Giallo RAL1003
  • Poli: 5
  • Connettore femmina: M12 assiale
  • Connettore maschio: M12 assiale
  • Codifica: A
  • Serie: 7P380710

Documentazione tecnica

Cavo di connessione M12 a 5 poli con connettori maschio e femmina, caratterizzato da isolamento senza alogeni per garantire maggiore sicurezza in ambienti industriali. Il cavo è progettato per assicurare affidabilità e facilità di installazione nelle applicazioni elettriche, offrendo una trasmissione stabile dei segnali. La struttura robusta e il rivestimento resistente lo rendono ideale per utilizzi in condizioni operative impegnative. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassi ale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 0,5m

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

0,5 m

grado di protezione (IP)

IP68

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

Cavo collegamento M12 5 poli giallo 0,5m automazione industriale