› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

Cavo collegamento M12 5 poli giallo 10m automazione industriale

Cod. Rexel 7P380210
Cod. Produttore 380210
Cod. EAN 4046548054767

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo connessione
  • Materiale: PUR
  • Colore: Giallo RAL1003
  • Poli: 5
  • Connettore femmina: M12 assiale
  • Connettore maschio: M12 assiale
  • Lunghezza cavo: 10m
  • Serie: Codifica A

Descrizione del prodotto

Cavo di collegamento con connettori M12 a 5 poli maschio e femmina, lunghezza 10 metri. Prodotto senza alogeni, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali sicuri e rispettosi dell’ambiente. Il cavo garantisce un’ottima trasmissione del segnale e una connessione affidabile in ambienti industriali. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto a installazioni professionali, assicurando durata e prestazioni elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassi ale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 10m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

10 m

grado di protezione (IP)

IP68

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Cavo collegamento M12 5 poli giallo 10m automazione industriale