Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
7P540343
Cod. Produttore
540343
Cod. EAN
4046548063639

Informazioni di prodotto

  • Serie: PSEN Cable M12-M12 8p
  • Tensione nominale: 30 V
  • Corrente nominale: 2 A
  • Grado di protezione: IP67
  • Lunghezza cavo: 20 m
  • Materiale guaina: TPU/TPE-U
  • Numero poli: 8
  • Resistenza isolamento: 10000 MOhm

Documentazione tecnica

Il cavo PSEN M12-M12 a 8 poli, con lunghezza di 20 metri, è progettato per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e resistenti. Dotato di connettori M12 a 8 poli sia maschio che femmina, conformi alla norma EN 61076-2-101, garantisce un collegamento sicuro e stabile. Il cavo presenta un rivestimento esterno in TPU/TPE-U di colore giallo segnale (RAL1003), resistente a oli e agenti esterni, con protezione IP67 in condizioni di connessione, ideale per ambienti industriali gravosi. È privo di alogeni e silicone, conforme alle certificazioni UL AWM-Style 20549 e cULus 20549, con elevata resistenza alla fiamma e isolamento di alta qualità (PP 9Y). Il conduttore interno in rame ha una sezione di 0,25 mm² con 8 conduttori colorati, senza schermatura, e il cavo è adatto per installazioni con piegatura minima di 6 volte il diametro. Questo cavo è progettato per garantire durata, sicurezza e prestazioni elevate nelle applicazioni elettriche industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8 poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzac avo: 20m

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

20 m

grado di protezione (IP)

IP67

colore della guaina del cavo

Giallo

corrente nominale In

2 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

Cavo connessione industriale PUR giallo 8 poli M12 20m automazione