Descrizione del prodotto
Il cavo PDP PSENCS1 con connettori M12 a 8 poli è un componente elettrico certificato cULus Listed, progettato per applicazioni industriali che richiedono connessioni affidabili e resistenti. Il cavo ha una tensione nominale di 30 V e una corrente nominale di 2 A, con una resistenza tipica del conduttore di 78 Ohm/km e un isolamento con resistenza di 10.000 MOhm. È realizzato con materiali di alta qualità: il rivestimento esterno del cavo è in TPU/TPE-U di colore giallo segnale (RAL 1003), mentre i connettori M12, sia maschio che femmina, sono in CuZn nichelato con rivestimento a contatto in Ni e Au galvanici, dotati di guarnizioni in FPM per garantire la protezione IP67 in condizioni di connessione. Il cavo è privo di alogeni, resistente all'olio, silicons-free e ignifugo secondo lo standard cULus 20549. È adatto a temperature di esercizio da -25 a 80 °C e presenta un raggio di curvatura minimo di 6 volte il diametro del cavo, che è di 6 mm. La struttura interna prevede 8 conduttori da 0,25 mm², con isolamento in PP (9Y) e colori standardizzati per facilitare l'identificazione. Il cavo è idoneo per l'uso in catene portacavi grazie alla sua flessibilità e durata, garantendo fino a 100 cicli di connessione/disconnessione per ciascun connettore.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8 poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzac avo: 10m