Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
7P540341
Cod. Produttore
540341
Cod. EAN
4046548063615

Informazioni di prodotto

  • Serie: PSEN Cable M12-M12 8p
  • Tensione nominale: 30 V
  • Corrente nominale: 2 A
  • Protezione: IP67 connettori inseriti
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Materiale guaina: TPU/TPE-U
  • Numero poli: 8
  • Temperatura esercizio: -25 - 80 °C

Documentazione tecnica

Il cavo PDP PSENCS1 con connettori M12 a 8 poli è un componente elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Realizzato con conduttori in rame e isolamento in polipropilene (PP), presenta un rivestimento esterno in TPU/TPE-U di colore giallo segnale (RAL 1003), che garantisce alta visibilità e resistenza. I connettori M12, sia maschio che femmina, sono realizzati secondo la norma EN 61076-2-101, con contatti in rame-zinco placcati Ni e Au per assicurare una connessione affidabile e duratura. Il cavo supporta una tensione nominale di 30 V e una corrente di 2 A, con un'elevata resistenza di isolamento e una protezione IP67 che lo rende impermeabile e resistente alla polvere. La sua costruzione senza alogeni, silicone e con elevata resistenza all'olio e alla fiamma, lo rende adatto a condizioni ambientali gravose, con temperature operative da -25 a 80 °C. È inoltre adatto all'uso in catene portacavi grazie alla sua flessibilità e robustezza, con un diametro di 6 mm e una sezione conduttori di 0,25 mm². La colorazione dei conduttori interna è standardizzata per facilitare l'installazione. Questo cavo è ideale per collegamenti sicuri e performanti in impianti elettrici industriali, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8 poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzac avo: 5m

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

5 m

grado di protezione (IP)

IP67

colore della guaina del cavo

Giallo

corrente nominale In

2 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

Cavo collegamento industriale 8 poli M12 giallo 5m