Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
7P540340
Cod. Produttore
540340
Cod. EAN
4046548063608

Informazioni di prodotto

  • Serie: PSEN Cable M12-M12 8p
  • Tensione nominale: 30 V
  • Corrente nominale: 2 A
  • Protezione: IP67 connettori
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Materiale guaina: TPU/TPE-U
  • Numero poli: 8 poli
  • Resistenza isolamento: 10000 MOhm

Documentazione tecnica

Il cavo PSEN M12-M12 a 8 poli è un componente elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali che richiedono connessioni affidabili e resistenti. Questo cavo presenta connettori M12 a 8 poli sia sul lato maschio che femmina, conformi alla norma EN 61076-2-101, con forma dritta per facilitare l'installazione in spazi ridotti. Il rivestimento esterno del cavo è di colore giallo segnale (RAL 1003), realizzato in TPU/TPE-U, materiale resistente e flessibile, che garantisce una buona durata e resistenza meccanica. Il cavo è senza alogeni, silicone-free e resistente all'olio, con protezione IP67 sui connettori, assicurando un'elevata protezione contro polvere e acqua. Supporta una tensione nominale di 30 V, un corrente di 2 A e una tensione di prova di 3000 V. Il conduttore interno è in rame con isolamento in polipropilene (PP 9Y), con 8 conduttori di sezione 0,25 mm² e colori codificati per una facile identificazione. Il cavo è adatto per temperature da -25 a 80 °C e ha un raggio minimo di curvatura di 6 volte il diametro del cavo, ed è idoneo all'uso in catene portacavi. La costruzione assicura un'elevata resistenza elettrica e meccanica, con un numero di cicli di inserimento fino a 100. Questo cavo è ideale per il collegamento di sensori, attuatori e dispositivi industriali in ambienti esigenti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8 poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzac avo: 2m

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

2 m

grado di protezione (IP)

IP67

colore della guaina del cavo

Giallo

corrente nominale In

2 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

Cavo collegamento industriale giallo 8 poli M12 2m automazione