Prodotti /

Cod. Rexel
7P310300
Cod. Produttore
310300
Cod. EAN
4046548019148

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cavo seriale RS232
  • Lunghezza: 3 m
  • Funzione: Programmazione null modem
  • Connessione: Seriale
  • Applicazione: Comunicazione dati
  • Serie: 7P310300
Cavo di comunicazione progettato per connessioni seriali RS232, ideale per il trasferimento dati tra dispositivi elettronici. Realizzato con materiali di qualità per garantire affidabilità e stabilità del segnale, assicura prestazioni ottimali in ambienti professionali. La struttura del cavo offre una buona resistenza e flessibilità, facilitando l’installazione e l’uso in diverse configurazioni elettriche. Adatto per applicazioni di comunicazione seriale, rappresenta una soluzione efficace per il collegamento e la trasmissione dati in sistemi elettrici e informatici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Cavo di programmazione seriale (cavo null modem) lunghezza 3 m.

Produttore

Cavo comunicazione seriale RS232 3m per automazione industriale