Prodotti /

Cod. Rexel
7P312992
Cod. Produttore
312992
Cod. EAN
4046548006537

Informazioni di prodotto

  • Tipo: cavo comunicazione
  • Connettore: Mini USB
  • Lunghezza: 3 metri
  • Serie: PSSu
  • Applicazione: trasferimento dati
  • Compatibilità: dispositivi Mini USB
  • Colore: non specificato
  • Certificazioni: non indicate
Cavo di comunicazione di alta qualità con connettore Mini USB, lungo 3 metri, ideale per il trasferimento dati e la connessione di dispositivi elettronici. Progettato per garantire una trasmissione stabile e affidabile, questo cavo è adatto a diverse applicazioni nel campo dell'elettronica e dell'informatica, assicurando compatibilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: PSSu, cavo USB, lunghezza 3 m.

Produttore

Cavo comunicazione Mini USB 3m per automazione industriale