Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
7P630328
Cod. Produttore
630328
Cod. EAN
4046548044256

Informazioni di prodotto

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m

Documentazione tecnica

Cavo schermato di 30 metri progettato per collegamenti affidabili con ricevitori e connettori. Il cavo garantisce protezione contro interferenze elettromagnetiche, assicurando una trasmissione stabile e di qualità nel settore elettrico. La sua struttura robusta e il rivestimento resistente lo rendono adatto a installazioni professionali in ambienti che richiedono performance elevate e sicurezza. Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

30 m

schermato

grado di protezione (IP)

IP67

corrente nominale In

2 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

Cavo collegamento schermato 8 poli M12 assiale 30m giallo industriale