Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
7P630309
Cod. Produttore
630309
Cod. EAN
4046548044188

Informazioni di prodotto

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m

Documentazione tecnica

Cavo elettrico schermato di alta qualità, lungo 30 metri, progettato per garantire una trasmissione del segnale stabile e protetta da interferenze elettromagnetiche. Il cavo è dotato di connettori assemblati, che facilitano l’installazione e assicurano un collegamento affidabile. La robusta guaina esterna di colore giallo garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono sicurezza e performance elevate. Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

30 m

schermato

grado di protezione (IP)

IP67

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

Cavo collegamento schermato 4 poli PUR giallo M12 femmina 30m codificato A