Prodotti /

Cod. Rexel
7P630318
Cod. Produttore
630318
Cod. EAN
4046548002065

Informazioni di prodotto

  • Serie: non specificata
  • Tipo cavo: PUR schermato
  • Colore: giallo RAL1003
  • Poli: 8
  • Connettore: femmina angolare M12
  • Codifica: A
  • Lunghezza: 10 m
  • Estremità: aperta

Documentazione tecnica

Cavo schermato di 10 metri progettato per il collegamento a ricevitori e connettori, realizzato con materiali privi di alogeni per garantire sicurezza e riduzione delle emissioni nocive in caso di incendio. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono alta affidabilità e protezione dalle interferenze elettromagnetiche. Il cavo presenta un rivestimento resistente e di colore giallo per una facile identificazione e installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettore femmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

10 m

schermato

grado di protezione (IP)

IP67

corrente nominale In

2 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

Cavo schermato 10m 8 poli M12 angolare giallo RAL1003 automazione industriale