Prodotti /

Cod. Rexel
7P533120
Cod. Produttore
533120
Cod. EAN
4046548003130

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: PUR
  • Colore: Giallo RAL1003
  • Poli: 4
  • Connettore: Femmina angolare M8
  • Codifica: A
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Applicazione: Catena portacavi
  • Serie: 7P533120

Documentazione tecnica

Cavo con connettore angolare M8 a 4 fili liberi, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. Realizzato con materiali privi di alogeni, assicura un elevato standard di sicurezza e rispetto per l'ambiente. Ideale per applicazioni industriali che richiedono flessibilità e resistenza, facilita l'installazione grazie al design compatto e alla qualità costruttiva. La sua struttura robusta offre protezione contro interferenze e usura, assicurando prestazioni durature nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

5 m

grado di protezione (IP)

IP67

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

Cavo collegamento angolare M8 4 poli giallo 5m industriale