› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

Cavo collegamento M12 5 poli fili liberi 10m industriale

Cod. Rexel 7P630312
Cod. Produttore 630312
Cod. EAN 4046548002126

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo collegamento PUR
  • Colore: Giallo RAL1003
  • Numero poli: 5
  • Connettore: Femmina M12 cod. A
  • Lunghezza: 10 m
  • Estremità: Fili liberi
  • Serie: 7P630312
  • Codifica: Assiale

Descrizione del prodotto

Cavo di connessione con connettore M12 a 5 poli, caratterizzato da fili liberi per un’installazione flessibile e personalizzabile. Il cavo è privo di alogeni, garantendo una maggiore sicurezza in caso di incendio grazie alla riduzione di emissioni tossiche e corrosive. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un collegamento affidabile e sicuro tra componenti elettrici, con un design compatto e resistente. La colorazione gialla facilita l’identificazione e la gestione durante l’installazione e la manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaass iale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

10 m

grado di protezione (IP)

IP68

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Cavo collegamento M12 5 poli fili liberi 10m industriale