Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
7P570351
Cod. Produttore
570351
Cod. EAN
4046548088854

Informazioni di prodotto

  • Serie: PSEN
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: codificato A
  • Lunghezza cavo: 3m
  • Numero poli: 12
  • Colore: giallo RAL1003
  • Connettore: femmina assiale M12

Documentazione tecnica

Cavo PSEN M12-12SF di 3 metri, progettato per applicazioni elettriche con connettore M12. Il cavo è senza alogeni, garantendo maggiore sicurezza in caso di incendio grazie alla riduzione delle emissioni di fumi tossici. La sua struttura robusta e flessibile lo rende ideale per installazioni industriali dove è richiesta affidabilità e durata nel tempo. Il colore giallo facilita l’identificazione e la gestione del cablaggio negli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaa ssiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

3 m

grado di protezione (IP)

IP67

colore della guaina del cavo

Giallo

corrente nominale In

2 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo collegamento industriale 12 poli M12 3m giallo PUR