Prodotti /

Cod. Rexel
7P570353
Cod. Produttore
570353
Cod. EAN
4046548088878

Informazioni di prodotto

  • Serie: PSEN
  • Tensione: non specificata
  • Poli: 12
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Tipo cavo: PUR
  • Colore: giallo RAL1003
  • Connettore: femmina assiale M12
  • Codifica: A

Documentazione tecnica

Cavo PSEN M12-12SF di lunghezza 10 metri, progettato per applicazioni elettriche con connettore M12. Il cavo è realizzato senza alogeni, garantendo una maggiore sicurezza in caso di incendio grazie alla riduzione di emissioni tossiche. La struttura resistente e flessibile lo rende ideale per installazioni industriali e automazione, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Il rivestimento giallo facilita l'identificazione e la gestione nei quadri elettrici e nei sistemi di controllo. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaa ssiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

10 m

grado di protezione (IP)

IP67

colore della guaina del cavo

Giallo

corrente nominale In

2 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo PSEN M12 12 poli giallo 10m automazione industriale