Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
7P773610
Cod. Produttore
773610
Cod. EAN
4046548065978

Informazioni di prodotto

PDP67 Connector cs
Cavo di collegamento con connettori specifici per PDP67, dotato di connettore femmina e plug per garantire un'installazione sicura e affidabile. Il cavo è progettato per applicazioni elettriche, assicurando una trasmissione stabile e una connessione resistente. Include accessori per il fissaggio e la protezione dei connettori, ideale per ambienti tecnici che richiedono precisione e qualità nei collegamenti elettrici. La struttura robusta e i materiali di alta qualità ne permettono un utilizzo duraturo e performante. Descrizione del produttore: Accessori PDP67 F4 code, adattatore di collegamento per cavo dicollegame nto del dispositivo di valutazione

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

0,1 m

grado di protezione (IP)

IP67

colore della guaina del cavo

Giallo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

Cavo collegamento PDP67 F4 connettore preassemblato installazioni elettriche affidabile