Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
7P533153
Cod. Produttore
533153
Cod. EAN
4046548050004

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 30 V
  • Corrente nominale: 1,5 A
  • Grado di protezione: IP67
  • Materiale guaina: PUR, TPU / TPE-U
  • Diametro cavo: 5,55 mm
  • Bend radius minimo (mov.): 15 x Ø
  • Numero conduttori: 8 fili
  • Serie: PSEN Cable M8 8p

Documentazione tecnica

Cavo con connettore M8 a 8 poli, con fili liberi, caratterizzato da un rivestimento esterno giallo simile al RAL 1003 e guaina in PUR, TPU/TPE-U, resistente all’olio e idoneo per l’uso in catene portacavi con temperature di esercizio da -25 a 60 °C e temperatura ambiente da -40 a 80 °C. Il cavo è composto da 8 conduttori in rame con isolamento in PP resistente al freddo, senza alogeni, silicio-free e con certificazioni UL AWM-Style 20233 e UL 94 HB per i connettori. Il connettore M8 è dorato con corpo in PUR e anello filettato in lega GD-Zn nickelata, garantendo una protezione IP67 con 100 cicli di connessione. Il cavo presenta un diametro di 5,55 mm, una sezione conduttore di 0,14 mm² e una capacità di piegatura fino a 5 milioni di cicli, con una corrente nominale di 1,5 A e una tensione nominale di 30 V. La colorazione delle singole anime è bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa, blu e rosso, senza schermatura o strato separatore. Il prodotto è conforme a standard di sicurezza e resistenza per applicazioni elettriche industriali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

20 m

grado di protezione (IP)

IP67

corrente nominale In

1,5 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo collegamento M8 8 poli PUR giallo 20m industriale