Prodotti /

Cod. Rexel
7P533151
Cod. Produttore
533151
Cod. EAN
4046548049985

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 30 V
  • Corrente nominale: 1,5 A
  • Protezione: IP67
  • Materiale cavo: PUR, TPU / TPE-U
  • Numero poli: 8
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Serie: PSEN Cable M8 8p
  • Temperatura esercizio: -25 - 60 °C

Documentazione tecnica

Cavo con connettore M8 a 8 poli, versione con fili liberi, caratterizzato da un rivestimento esterno di colore giallo simile al RAL 1003 e guaina in materiale PUR, TPU/TPE-U resistente all'olio e adatto all'uso in catene portacavi. Il cavo è dotato di un connettore M8 a 8 poli con contatti placcati in oro e corpo in PUR, garantendo una protezione IP67 sia sul connettore che sul cavo stesso. Presenta una tensione nominale di 30 V, una corrente nominale di 1,5 A e un'elevata resistenza all'isolamento di 100 MOhm. Il cavo ha 8 conduttori da 0,14 mm² con colori distinti (bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso), senza schermatura o strato separatore tra i conduttori, con una costruzione a 8 fili attorcigliati intorno a un riempitivo in cotone. È certificato UL AWM-Style 20233 e UL/CSA, è privo di alogeni e silicone, e garantisce resistenza alla fiamma secondo CSA FT-2 e UL 1581. È progettato per un uso dinamico con un raggio minimo di curvatura di 15 volte il diametro del cavo e supporta fino a 5 milioni di cicli di flessione, con una velocità massima di movimento di 4 m/s e un'accelerazione massima di 5 m/s². Il diametro del cavo è di 5,55 mm con una lunghezza di 5 metri per il modello specifico 533151. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

5 m

grado di protezione (IP)

IP67

corrente nominale In

1,5 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo connessione M8 8 fili giallo industriale 5m