Prodotti /

Cod. Rexel
7P533131
Cod. Produttore
533131
Cod. EAN
4046548003109

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cavo collegamento
  • Materiale: PUR
  • Colore: Giallo RAL1003
  • Poli: 4
  • Connettore: femmina assiale M8
  • Codifica: A
  • Lunghezza: 10 m
  • Serie: 7P533131

Documentazione tecnica

Cavo di collegamento con connettore M8 a 4 fili liberi, caratterizzato da un rivestimento senza alogeni che garantisce maggiore sicurezza e rispetto ambientale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione, questo cavo si distingue per la qualità dei materiali e la robustezza, assicurando performance stabili nel tempo. La sua struttura compatta e flessibile lo rende adatto a diverse configurazioni impiantistiche, offrendo una soluzione versatile per il settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

10 m

grado di protezione (IP)

IP67

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

Cavo connessione assiale M8 4 poli fili liberi 10m automazione industriale