Descrizione del prodotto
Cavo di connessione M12 a 8 poli con fili liberi, caratterizzato da un rivestimento esterno giallo simile al RAL1003 e guaina in PUR/TPU/TPE-U, resistente all'olio e adatto all'uso in catene portacavi. Il cavo presenta otto conduttori in rame con isolamento in PP (9Y), senza schermatura né strato separatore tra i conduttori. È progettato per una tensione nominale di 30 V e una corrente di 2 A, con una resistenza tipica di 79 Ohm/km e un'alta resistenza di isolamento pari a 100 MOhm. La protezione è garantita fino a IP68 con connettore M12 a 8 poli, dotato di contatti placcati in oro e corpo in PUR nero. Il cavo è senza alogeni, siliconi e conforme alle normative UL AWM-Style 20233, UL/CSA, con elevata resistenza alla fiamma (UL VW1, FT1). Il raggio minimo di curvatura è di 5 volte il diametro per installazioni fisse e 10 volte per movimenti. Disponibile in diverse lunghezze, è indicato per applicazioni elettriche industriali che richiedono affidabilità e sicurezza.
Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m