Descrizione del prodotto
Il cavo con connettore M12 a 8 poli, codice 540321, è progettato per applicazioni elettriche con requisiti di alta affidabilità e robustezza. Presenta un connettore M12 8-poli di tipo dritto con contatti placcati in oro per garantire una connessione stabile e resistente alla corrosione. Il cavo è di colore giallo (simile a RAL1003) con guaina in PUR e TPU/TPE-U, materiale che assicura elevata resistenza all'usura, all'olio e alle sollecitazioni meccaniche, rendendolo adatto anche all'uso in catene portacavi. Il conduttore interno è in rame con isolamento in polipropilene (PP 9Y), con sezione di 0,25 mm² e 8 conduttori colorati (bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso). Il cavo è senza alogeni, siliconi e garantisce una buona resistenza al fuoco secondo le normative UL VW1 e FT1. È certificato UL AWM-Style 20233 e UL/CSA, con protezione IP68 sia sul connettore che sul cavo, e può operare in un range di temperatura da -25 a +80 °C. La lunghezza del cavo è di 10 metri. Questo prodotto è ideale per collegamenti elettrici affidabili in ambienti industriali, offrendo durata, sicurezza e prestazioni elevate.
Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m