Descrizione del prodotto
Cavo con connettore M12 a 8 poli, versione assiale con 30 metri di lunghezza, caratterizzato da un rivestimento esterno giallo simile al RAL1003 e guaina in PUR/TPU/TPE-U, che garantisce resistenza all'olio e flessibilità anche in applicazioni con movimento continuo grazie alla compatibilità con catene portacavi. Il connettore M12 è un tipo a spina dritta conforme alla norma EN 61076-2-101, con anello filettato in CuZn nichelato e contatti placcati oro per una connessione affidabile e duratura. Il cavo è composto da 8 conduttori in rame con isolamento in PP (9Y), senza schermatura né strato di separazione tra i conduttori, e dispone di un diametro di 6 mm con un raggio minimo di curvatura di 5 volte il diametro per installazione fissa e 10 volte per installazioni mobili. È privo di alogeni, silicone e rispetta le normative di resistenza al fuoco UL VW1 e FT1, con grado di protezione IP68 sia per il connettore che per il cavo inserito, assicurando un'elevata protezione contro polvere e immersione temporanea in acqua. Il cavo supporta una tensione nominale di 30 V e una corrente nominale di 2 A, con resistenza di isolamento di 100 MOhm e resistenza di contatto di 3 mOhm, adatto per applicazioni elettriche industriali che richiedono prestazioni affidabili e durature.
Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m