Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
7P540319
Cod. Produttore
540319
Cod. EAN
4046548002973

Informazioni di prodotto

  • Serie: PSEN Cable M12 8p
  • Tensione nominale: 30 V
  • Corrente nominale: 2 A
  • Protezione: IP68
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Materiale guaina: PUR, TPU / TPE-U
  • Numero poli: 8
  • Temperatura esercizio: -25 - 80 °C

Documentazione tecnica

Il cavo di connessione M12 a 8 poli con fili liberi è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Dotato di un connettore M12 a 8 poli di tipo femmina, è disponibile in versione con connettore dritto. Il cavo presenta un rivestimento esterno di colore giallo (simile al RAL1003), realizzato in materiale PUR, TPU / TPE-U, che garantisce resistenza all'usura, all'olio e alla fiamma, con certificazioni UL VW1 e FT1. I conduttori interni sono in rame con isolamento in polipropilene (PP 9Y), con una sezione di 0,25 mm² e otto conduttori colorati (bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso) intrecciati attorno a un riempitivo in plastica. Il cavo è senza alogeni, silicone-free e conforme alle normative UL AWM-Style 20233 e UL/CSA, assicurando sicurezza e compatibilità ambientale. Il connettore M12 ha contatti placcati oro e un corpo in PUR nero con filettatura in ottone nichelato, garantendo una lunga durata con almeno 100 cicli di inserimento. Il prodotto supporta una tensione nominale di 30 V, corrente nominale di 2 A e offre protezione IP68 sia sul connettore che sul corpo, permettendo l'uso in ambienti con elevata umidità e polvere. La temperatura di esercizio varia da -25 °C a +80 °C, con un raggio minimo di curvatura di 5 volte il diametro per installazioni fisse e 10 volte per movimenti. Questo cavo è ideale per il collegamento di sensori e attuatori in automazione industriale, garantendo una trasmissione stabile e sicura dei segnali elettrici. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

3 m

grado di protezione (IP)

IP68

corrente nominale In

2 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

Cavo connessione industriale M12 8 poli giallo 3m