Prodotti /

Cod. Rexel
7P630310
Cod. Produttore
630310
Cod. EAN
4046548002140

Informazioni di prodotto

Il cavo di collegamento M12 a 5 poli offre soluzioni efficienti per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a connettore codificato A e fili liberi
  • Risparmio di tempo con cavo preassemblato di 3 metri
  • Rivestimento giallo ad alta visibilità per una rapida identificazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione affidabile e stabile in sistemi di automazione
  • Protezione e durata garantite dal rivestimento in PUR resistente
  • Efficienza energetica grazie a collegamenti ottimali e senza dispersioni

Documentazione tecnica

Cavo di collegamento con connettore M12 a 5 poli e fili liberi, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione affidabile e flessibile. Il cavo è caratterizzato da un rivestimento giallo resistente, che garantisce visibilità e protezione in ambienti industriali. Progettato per facilitare l’installazione e la manutenzione, assicura prestazioni stabili in sistemi di automazione e controllo. Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaass iale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

3 m

grado di protezione (IP)

IP68

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

Cavo collegamento M12 5 poli connettore femmina codificato A PUR giallo 3m uso industriale