›

Cavo industriale PSEN M12 12 poli 5m rivestimento PUR giallo automazione

Cod. Rexel 7P570352
Cod. Produttore 570352
Cod. EAN 4046548088861

Informazioni principali

  • Serie: PSEN
  • Tipo cavo: PUR
  • Colore: Giallo RAL1003
  • Numero poli: 12
  • Connettore: Femmina assiale M12
  • Codifica: A
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Estremità: Aperta

Descrizione del prodotto

Cavo PSEN M12-12SF di lunghezza 5 metri, progettato per connessioni elettriche affidabili in ambienti industriali. Realizzato con materiali senza alogeni, garantisce maggiore sicurezza e riduzione di emissioni nocive in caso di incendio. Il cavo giallo è ideale per applicazioni che richiedono visibilità e resistenza, assicurando prestazioni stabili e durature. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaa ssiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

5 m

grado di protezione (IP)

IP67

colore della guaina del cavo

Giallo

corrente nominale In

2 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Cavo industriale PSEN M12 12 poli 5m rivestimento PUR giallo automazione