Prodotti /

Cod. Rexel
7P630297
Cod. Produttore
630297
Cod. EAN
4046548050530

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cavo collegamento
  • Materiale: PUR
  • Colore: Giallo RAL1003
  • Numero poli: 5 poli
  • Connettore: Femmina M12
  • Estremità: Aperta
  • Lunghezza: 30 m
  • Serie: Ass. M12/5F

Documentazione tecnica

Cavo di connessione con connettore M12 a 5 poli e fili liberi, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in impianti elettrici industriali. Realizzato con materiali senza alogeni, assicura una maggiore sicurezza in caso di incendio riducendo la produzione di fumi tossici. Il design compatto e la flessibilità del cavo ne facilitano l’installazione in spazi ristretti, mentre la qualità costruttiva garantisce durata e resistenza agli agenti esterni. Ideale per applicazioni di automazione e controllo, offre prestazioni elevate e conformità alle normative di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaass iale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

30 m

grado di protezione (IP)

IP68

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

Cavo collegamento M12 5 poli giallo industriale 30m